カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 協和精工(3)
- KSフィルター(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- Vesrah(2)
- NEC(1)
- オーム電機(1)
- 共立機巧(1)
- CKD(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「se-220」の検索結果

水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220
ヘルメチック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
樹脂用超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
アイアン ローズフェンス ロートアイアン調
住まいスタイル¥17,980~税込¥19,778~1ケース(2枚)ほか3日以内出荷アンティークな曲線美が美しい、英国風の。 アイアンフェンス。 。 薔薇をからませるのにピッタリ!。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、。 やわらかなブラウンカラーの塗装と、。 薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、。 上品で華やかなイメージ。 壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な。 存在感があり、蔦をからませればまるで。 ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を。 華やかにしてくれます。 薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを。 より引き立てます。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に。 使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の。 ご挨拶もできます。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。。バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ。用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続
共立機巧¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SL220対応 OtterBox (オッターボックス) uniVERSE (ユニバース) ケース、iPhone 7/8/SE2/SE3用
unitech¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器240V100W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)738コード長さ(m)0.9定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥529,800税込¥582,7801セット(115点)32日以内出荷頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
アドゥーエロビー 2人用イス/2022~ 1200W600D840H セージ /2022~
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合