上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
関連キーワード