カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「seaflo 12v」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/25A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

    SEAFLO(シーフロ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
    形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
  • シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(DC12V)

    カーク産業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1電圧(V)DC12水圧2.4Bar
  • SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/5.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)2812(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
  • SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/2.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)

    レッシュウォーターポンプシリーズ 42

    SEAFLO(シーフロ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
  • SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT電源(V)DC12/6.5A寸法(幅W×高さH)(mm)125×111水量(L/min)7.6(2.0GPM)水圧55psiポート1/2"(13mm)-14 MNPT
  • SEAFLO シリーズ13A 800GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13A 800GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット

    SEAFLO(シーフロ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
    形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(295件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)

    三相電機(26件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
    用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
  • SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
    寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)12/10.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)
  • SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
  • SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
    用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
  • SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH

    SEAFLO(シーフロ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。 使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
    長さ(mm)179.3電源DC12V/7.5Aワイヤー長さ(m)5ホース寸法(mm)19推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5径(mm)41.1排出量(L/min)(490GPH):30
  • SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ14C 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。 14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
    電源(V)DC12/4.2A寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3流量(L/h)4160(1100GPH)動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作)適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。 14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。 ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
    電源(V)DC12/4.2A寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V

    SEAFLO(シーフロ)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シャワールームの排水は、一般的に喫水面より低いためポンプを使用しないと船外へ排出できないので、この装置で排出します。 シャワールームから排出される水や温水に限定して、船外へ排出するポンプシステムで、ボックス内に不要な排水が溜まるとポンプが作動して排出します。 太いパイプをシャワールームの排水口に接続し、細いパイプを船外へ排出するホースに接続します。 ユニットは必ずシャワー排水口より下に設置し水平にして下さい。 取り外しが容易なクリアカバーと着脱可能なメッシュフィルターを使用し簡単に交換ができます。
    電源(V)DC12/3.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×215×112流量(L/h)2835(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
  • SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フロートスイッチ 20A

    SEAFLO(シーフロ)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
    電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
  • SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/20.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • SEAFLO シリーズ01 2000GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 2000GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/14.0A寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7流量(L/h)7570(2000GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
  • SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
  • SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シリーズ13B 1100GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 1100GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/4.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
    用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
  • SEAFLO マリントイレ  スタンダード テンダリクローズ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ スタンダード テンダリクローズ

    SEAFLO(シーフロ)
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
    仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
  • SEAFLO  フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03

    SEAFLO(シーフロ)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。 ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
    マウントフランジ
  • SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで

    SEAFLO(シーフロ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
    長さ(mm)144幅(mm)92サイズケーブル:14AWG高さ(mm)81電源DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A
  • SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付

    SEAFLO(シーフロ)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
  • ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ SEAFLO(シーフロ)

    ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ

    SEAFLO(シーフロ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    寸法(mm)57×51タイプ3ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
  • アキュームレーターポンプシステム 8L SEAFLO(シーフロ)

    アキュームレーターポンプシステム 8L

    SEAFLO(シーフロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
    ポート1/2"(13mm)barb
  • SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

    SEAFLO(シーフロ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。
    仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5電流(A)2.5電源(V)12マウントフランジ/フレックス
  • ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ SEAFLO(シーフロ)

    ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ

    SEAFLO(シーフロ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    寸法(mm)57×51タイプ2ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
  • アキュームレーター ウォーター ポンプシステム SEAFLO(シーフロ)

    アキュームレーター ウォーター ポンプシステム

    SEAFLO(シーフロ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
    仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
  • デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ SEAFLO(シーフロ)

    デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ

    SEAFLO(シーフロ)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    海の上という特別な環境において、トイレの快適性は航海の質を左右する重要な要素です。SEAFLOデラックス・フラッシュ・マリントイレは、無機質な船舶用装備の枠を超え、高級感溢れるセラミック(陶器)製ボウルと、ボタン一つで洗浄から排水までを完結させる全自動システムを融合させしました。面倒な手動ポンプ操作や、後処理の不安から解放されます。家庭用トイレに近い静音設計のソフトクローズ・シートや、汚れが付きにくい磁器ボウルの質感は、ゲストを招く際にも大きな安心感を与えてくれるはずです。信頼の粉砕(マセレーター)技術により、確実な排水を実現。あなたの愛艇のサニタリースペースを、機能的かつモダンな空間へとアップグレードします。
    仕様排水接続径 (Outlet):1インチ または 1.5インチ寸法給水接続径 (Inlet):3/4インチ (約19mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357.9 × 475.3 × 437.4素材ボウル:磁器 (Vitreous China)
  • SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
    形状(ポート)MNPT電源(V)24/4.5A寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)11.2(3.0GPM)水圧60psiポート1/2"(13mm)