21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
エルグレー 付属品合カギ2本付 材質本体:鋼板、仕切板:PS
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製なので丈夫です。 出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)91 内寸幅(mm)131 仕切数(個)横:1、小:16 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)153 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)127
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品鍵2個
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法適合 シリーズシヤチハタ印箱
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,036 税込5,540
当日出荷

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS 仕切の調節が可能です。
材質本体:R-ABS、仕切板:R-PS サイズ 内寸奥行(mm)98 内寸幅(mm)128 仕切数(個)縦:3、横:2 高さ内寸(mm)67 紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100% 仕切サイズ(mm)縦:101・47、横:20・47 外寸法・幅(mm)136 外寸法・高さ(mm)86 外寸法・奥行(mm)110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スチール製なので丈夫です。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)60 内寸幅(mm)91 仕切数(個)横:0、小:4 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)110 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)95
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,082 税込4,490
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製なので丈夫です。 出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)154 内寸幅(mm)194 仕切数(個)横:2、小:25 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)221 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)188
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


スチール製なので丈夫です。 出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ 内寸奥行(mm)123 内寸幅(mm)170 仕切数(個)横:2、小:25 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)196 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)156
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)6.6×31(1枠)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS 仕切の調節が可能です。
材質本体:R-ABS、仕切板:R-PS サイズ 内寸奥行(mm)156 内寸幅(mm)194 仕切数(個)縦:5、横:6 高さ内寸(mm)67 紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100% 仕切サイズ(mm)縦:160・47、横:43・47 外寸法・幅(mm)202 外寸法・高さ(mm)86 外寸法・奥行(mm)168
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スチール製なので丈夫です。 出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ特2 内寸奥行(mm)154 内寸幅(mm)234 仕切数(個)横:2、小:29 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)262 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)188
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

スチール製なので丈夫です。 出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。 同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。 取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様鍵2個付き 材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PS サイズ特大 内寸奥行(mm)210 内寸幅(mm)274 仕切数(個)横:4、小:48 高さ内寸(mm)70 外寸法・幅(mm)308 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)246
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シヤチハタスチール印箱
ダンゼン見やすい、取り出しやすい。 フタが開くと同時に内ケース後部が、せり上がるスチール製印箱。 蓋はワンタッチオープン式で、ロックの開閉状態がひと目でわかる表示窓付き。 また、仕切りの調節も可能です。大きさは、豆型から特大型まで5サイズあります。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS 仕切の調節が可能です。
グリーン購入法適合 材質本体:R-ABS、仕切板:R-PS サイズ 内寸奥行(mm)122 内寸幅(mm)172 仕切数(個)縦:4、横:4 高さ内寸(mm)67 紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100% 仕切サイズ(mm)縦:125・47、横:32・47 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)86 外寸法・奥行(mm)134
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474 アズワン品番65-7926-39
1個
219,800 税込241,780
欠品中

関連キーワード