材質ACZ350
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.88
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)15.87
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フライス加工
形状正方形
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)20
寸法BS(mm)1.6
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6153
アズワン品番65-8238-61
1セット(10個)
¥21,780
税込¥23,958
4日以内出荷
正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6161
アズワン品番65-8238-62
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)100
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)80
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
19日以内出荷
材質UX30
適合工具TGE4400I、EGE4400(旧製品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
形状四角形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)15.875
精度K級
内接円直径(Φmm)15.875
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
サライ刃先形状3段チャンファー
サライ刃角度(°)45
関連キーワード
1
2
次へ