26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト アンバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックSEPA取替シリンダー
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
7日以内出荷


内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
256 税込282
当日出荷


1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵5本 規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール 3分別が可能 ゴミの分別シールが付属されています 簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能) キャスターは取り外し可能 鍵穴付き 袋フォルダー付き(3個)
材質ポリプロピレン 寸法(mm)880×440×490 容量(L)105
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール 2分別が可能 ゴミの分別シールが付属されています 簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能) キャスターは取り外し可能 鍵穴付き 袋フォルダー付き(2個)
材質ポリプロピレン 寸法(mm)620×440×490 容量(L)70
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様ダブルロックユニット(同番) 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)92 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 番号:TAK80 タキゲンコード4554
1個
3,734 税込4,107
4日以内出荷

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード04555
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード04556
1個
676 税込744
4日以内出荷

服などを掛ける部分と靴などを入れる部分がセパレートになっており、靴の臭いや汚れを気にせず収納できます。
仕様扉6個/最下段のみ鍵なし 付属品ハンガーパイプ・網棚 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)