材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)25.0
寸法B(mm)25.0
勝手勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)25.0
仕様シリーズ = MRP抵抗器の数 = 2許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.2W1素子当りの定格電力 = 0.1Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = SER温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 3MRPシリーズ. 相対抵抗許容量はわずか0.1% 優れた安定性と電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
関連キーワード