118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別スクリューオン式 クランプシステムスクリューオン式
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ファーステックパンチフォーマー
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5 全光束(Lm)380 色温度(K)2700 LED寿命(時間)30000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
549,800 税込604,780
翌日出荷

AR Series(AR40K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

AR Series(AR40-6) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AR Series(AR40-04) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
209 税込230
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR40-06) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

AR Series(AR40-F03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Z Series(ZPR40) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AR Series(AR40-03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

AR Series(AR40-F04) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)





取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

アライドテレシスSFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I
RoHS
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令 外形寸法SFF-8432に準拠 準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring 最大消費電力(W)1.5 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと) 保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと) 発熱量(KJ/h)5.4 保管温度(℃)-40~85 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10GBASE-ER(2連LC)×1 動作電圧(V)DC3.3 最大入力電流(A)0.38
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 250mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最低温度: -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし ハンドルタイプハンドル下向き
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

Dell EMC製3CSFP91と100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 40km。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷