15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角小鉢 ブルー SET-03Bシリーズ スリーライン角小鉢 ブルー SET-03Bシリーズスリーライン
189,800税込208,780
1ケース(100個)
欠品中
システムレンジ弁当とニュークリックを組み合わせて配食サービスやデイサービスでご利用いただけます。電子レンジで再加熱できますので、さまざまなフードスタイルに適しています。機能的な形状でスプーンですくいやすくなっています。スタック段で積み重ねができ収納性に優れています。磁器製なので電子レンジが使用できます。シートパンに効率よく配置できスチコン再加熱に大変便利です。システム弁当・システムレンジ弁当に組み合わせることができます。強い衝撃を与えないでください。フチ欠けや破損が生じます。オーブンは使用しないでください。金属との接触でメタルマークがつくことがあります。研磨粒子入りスポンジでこすらないでください。キズがつきます。コンパクトで安定したスタッキング、水切れがよく洗いやすい底面部
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):87×99×34●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:140cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット)TCI
334,000税込367,400
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)ブラック材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)タイプ両面材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
129,805税込142,786
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイト材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラックタイプ両面ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
ブラックポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラックタイプ両面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
バリウススタンド看板LED 常磐精工バリウススタンド看板LED常磐精工
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットシルバー電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工ブラックバリウススタンド看板LED常磐精工
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラック電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工ブラックバリウススタンド看板LED常磐精工
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラック電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
バリウススタンド看板LED 常磐精工バリウススタンド看板LED常磐精工
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットシルバー電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
PGSK-B0YRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)1507質量(kg)両面24.2ブラック高さ(mm)1300材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)670パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21適合サイズB0横材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)B0横(W1456×H1030)面板有効寸法(mm)W1418×H992
PGSK-B0YRS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)1507質量(kg)両面24.2シルバー高さ(mm)1300材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)奥行(mm)670パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21適合サイズB0横材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)B0横(W1456×H1030)面板有効寸法(mm)W1418×H992
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用) 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 ブラック(屋外用)常磐精工
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板屋内用、屋外用ケースには互換性があります。屋外用ケースには水抜き穴付。※完全防水ではありません。
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラックタイプ両面(屋外用)材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)色(レール)ブラック
関連キーワード