281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 材質一般機械構造用圧延鋼材 種別スタンダード 表面処理亜鉛メッキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2) 規格KSD 先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2) 材質(ケース)ステンレス ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
1セット(13本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材 ねじれ角標準 材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい 先端角(°)118
1セット(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途ステンレス・難削材用
1セット(13本組)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途一般鉄鋼用
1セット(13本組)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格G-SD-SET 表面処理TiN
1セット(13本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51) 公差h7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等 硬度HRC62~63 先端角度118° シャンク形状ストレート 有効加工深さ3D(刃径×3倍) シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
1組(25本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

排水金具用のパッキンセットです。
仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR アズワン品番67-7253-55
1個
399 税込439
8日以内出荷

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
1セット(1本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理TICNコーティング
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLED部品PFMセット品
フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
品種プロファイルシステム
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25-49 測定範囲(DR6000)0-100% 抑制 測定項目毒性 試薬ToxTrak毒性試験試薬 測定方法ToxTrak免疫法 名称ToxTrak毒性試験試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


旋削チップ TNMG-SE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカSE 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-SE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
材質コーテッドサーメット 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSE 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T2500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号SE 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
材質コーテッドサーメット 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号SE 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 被削材 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSE 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
用途車種別専用形状 適合車種(25)フレンズコンドル
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
用途車種別専用形状 適合車種(25)フレンズコンドル
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
用途車種別専用形状 適合車種(25)フレンズコンドル
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
用途車種別専用形状 適合車種(25)フレンズコンドル
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷


1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷







関連キーワード