カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sf-1005」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1031件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(322件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(189件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチック接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)商品タイプスイッチングハブ
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
部品名称プラグ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.36、SSA-アルフア1005VT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ・オイルポンプ)部品_No.21、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.104、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.104、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20(SM)部品名称6カクボルトWSW関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.8、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、SSA-V602C ボンネット部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.17、SSW-400CM-2 薬液配管,分水器部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.15、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.3、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.19、SSA-G550 オプション(2)部品_No.47など
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効径(Φmm)100
銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプデンカエレクトロン
2,198税込2,418特価
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。1巻長さ(m)25材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~60
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)昌栄産業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)昌栄産業
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
セルフグリップ スリッター SGSF イスカルセルフグリップ スリッター SGSFイスカル
82,980税込91,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
自己拘束式セルフグリップチップ用です。
用途フライス加工用。
5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
5ポート10/100Mbps対応のコンパクトなデスクトップスイッチ。
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
12,192税込13,411
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0