11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ60 材質(シール)FKM 管接続口径1 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60 管接続口径1 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブーツ
部品名称ブーツ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.23、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.15、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ カバークミタテ部品_No.12、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.23、MS415R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) カバークミタテ部品_No.12、MS515R4CF(10) カバークミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) カバークミタテ部品_No.12、MSV415R2SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、MS415R4CF-125(10) カバークミタテ部品_No.12、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.23、MSA415R4C-1(8.5) カバークミタテ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.23、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.23など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格アオミドリ 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.2など
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネ
規格4.5-79 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMS613DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA513R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA613R2T-M チョウアツベンなど
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS35X79リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.59MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB) 図解NoMSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.34、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.57、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.37など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格M-MARUYAMA 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.53MB) 展開図2(1.68MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.68MB) 展開図5(1.68MB) 展開図6(1.59MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.56MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.52MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.73MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.73MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.53MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 図解NoMSA755DR6S-K(13) ハリマーク部品_No.14、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.9、MSA415R4C-1(10) ハリマーク部品_No.8、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.10、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.9、MSA655DR4S-K(11.5) ハリマーク部品_No.16、MS615R4CF(11.5) ハリマーク部品_No.9、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハリマーク部品_No.10、MSV415R2S(10) ハリマーク部品_No.4、MSA515R4C-1(10) ハリマーク部品_No.8、MS415R4CFS-1(8.5) ハリマーク部品_No.9、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.9、MSA515R4C(10) ハリマーク部品_No.8、MSA615R4C(13) ハリマーク部品_No.8、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.9、MS615R4CF(13) ハリマーク部品_No.9、MSA515R4CS-1(10) ハリマーク部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ハリマーク部品_No.8、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.14、MSA415R4C(10) ハリマーク部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) ハリマーク部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) ハリマーク部品_No.10、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.8、MS415R4CF-1(8.5) ハリマーク部品_No.9、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.8、MS415R4CFS-1(10) ハリマーク部品_No.9、MSV415R2S(8.5) ハリマーク部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) ハリマーク部品_No.10、MS515R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.9、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.9
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷