カテゴリ
- 機構部品(19)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電動工具(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SMC(1)
- SUS(エスユーエス)(16)
- TRUSCO(2)
- アネスト岩田(1)
- オフィスマイン(1)
- 三菱電機(3)
- 光洋機械産業(1)
- 制研化学工業(2)
- 岡崎精工(1)
- 廣杉計器(2)
- 日東工器(5)
- 昭和自動車(2)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-30」の検索結果







平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
ドライブレコーダーステッカー大+マグネット
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 ステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選ぶことができる。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×135×3
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
FILA老眼鏡(2.50)
FILA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。用途読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。トラスコ品番336-8574材質フレーム:ポリカ―ボネート、レンズ:アクリルレンズ度数2.5度
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥669,800~税込¥736,780~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から11日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ





















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)