カテゴリ

  • バイク部品(23)
  • 農業機械(23)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(15)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sf-36」の検索結果

関連キーワード
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • ステンレスマグ TUFF 象印マホービン

    ステンレスマグ TUFF

    象印マホービン
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
    エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 1液型ウレタンフォーム ABC商会

    1液型ウレタンフォーム

    ABC商会
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 強力マグネット フック型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグネット フック型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
    材質ネオジウム磁石寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • PF管両サドル リブ有り 未来工業

    PF管両サドル リブ有り

    未来工業
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
  • スターチューブ 岩田製作所

    スターチューブ

    岩田製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • さや管クリップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    さや管クリップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP寸法A(mm)10
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    木工用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥268税込¥295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー用 オプション

    マルエム[理化学・容器]
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
  • 洗濯機フィルターガード  ドラム式 スマイルキッズ

    洗濯機フィルターガード ドラム式

    スマイルキッズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(60枚)
    3日以内出荷
    ドラム式洗濯機用の糸くずフィルターに取り付けて使用する、汚れや糸くずをフィルターの代わりにキャッチしてくれる不織布シートです。サイズが合わない場合カットしてご使用いただくことも可能です。不織布製なので水通りが良く、汚れだけをキャッチできます。洗濯機メーカーはHITACHI・アイリス等に対応できます(2023年11月時点調査)
    材質ポリエステル
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 低温用鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    低温用鋼用フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。
    用途海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5AWS規格A5.29 E81T1-K2C-H4該当電流範囲(A)(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
  • N's付箋紙 75X75 シノコマ

    N's付箋紙 75X75

    シノコマ
    ¥159税込¥175
    1個
    6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。色クラフト枚数80枚罫クラフト80
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥45,600税込¥50,160
    1本
    翌日出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • フック型強力マグネット50個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    フック型強力マグネット50個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    超強力マグネットの50個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
    質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • フック型強力マグネット10個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    フック型強力マグネット10個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    超強力マグネットの10個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
    質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
  • フック型強力マグネット20個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    フック型強力マグネット20個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    超強力マグネットの20個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
    質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • フック型強力マグネット100個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    フック型強力マグネット100個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    超強力マグネットの100個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
    質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1