カテゴリ

  • 農業機械(99)
  • 切削工具(24)
  • 溶接用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 日用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-45」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデン

    SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    部品番号NO6
  • スイッチツマミ SF-45VS スイデン

    スイッチツマミ SF-45VS

    スイデン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-7512適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
  • 工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 スイデン

    工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用

    スイデン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1252適合本体SF45MS1VAハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウム製
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価クロメート
  • ソフトフック オーエッチ工業

    ソフトフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    搬送のバイクなどを手軽に固定できる
    用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1960
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    549税込604
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇用パーツ スイデン

    工場扇用パーツ

    スイデン
    9,490税込10,439
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)45アズワン品番64-9622-76
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価クロメート
  • ウォール扇2速式(プラスチック スイデン

    ウォール扇2速式(プラスチック

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
    用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(2000本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    3,398税込3,738
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振上下角度調整360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

    ウォール扇アルミタイプ 三相200V

    スイデン
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振上下角度調整色(羽根)オレンジ
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(スチール製)

    テラオカ(ANEX)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガー扇 スイデン

    ハンガー扇

    スイデン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    スリットフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。
    用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
  • ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブン

    ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ

    シマブン
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
    付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6