カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- バイク純正部品(40)
- 農業機械(34)
- 切削工具(12)
- 制御機器(9)
- バイク部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 日東工業(5)
- 日研工作所(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- WIDIN(3)
- エスコ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- 日本エレパーツ(2)
- 大阪魂(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-47」の検索結果

ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
アーチスタンド3台組
ミツギロン¥9,998税込¥10,9981組(3台)4日以内出荷から6日以内出荷差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。 重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg) 錆びないので雨の日も安心です。用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に使用場所屋外使用可種類アーチ型、両側フック満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.6高さ(mm)725ベース径(Φmm)255材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE、プラチェーン:PE幅(mm)900質量(kg)1.4/台材質(本体)PE奥行(mm)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47材質SUS304高さ(mm)6.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
SUS製重量用平蝶番
ホシモト¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)461.6表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シール 1MS-F475M-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F475M-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
カバー テ - ル 1MS - F4756 - 00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4756-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)