カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,275)
- 農業機械(32)
- 制御機器(29)
- 溶接用品(23)
- メカニカル部品(22)
- 切削工具(22)
- 研磨材(18)
- 測定用品(15)
- バイク部品(13)
- 物流用品(9)
- 機構部品(7)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車純正部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,267)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ウエルドテック社(20)
- オーハウス(14)
- 河村電器産業(14)
- イチグチ(12)
- FKD(フクダ精工)(8)
- 日研工作所(6)
- 日本エレパーツ(6)
- スイデン(5)
- 東海キャスター(5)
- ホンダ(5)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- コガネイ(4)
- TRUSCO(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- シグマー技研(4)
- 富士変速機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-60」の検索結果

折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
超強力ウルトラマグネット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一体鍛造の高品質アイボルト採用で強力磁石の荷重にもしっかり耐えます!。工場内の工具、道具の整理に。作業現場の道具類の吊り下げに。キッチン周りの収納用に。アウトドアでギアの設営、保持用に。車内のインテリアのレイアウト用に。磁力は取り付ける鉄材の素材、厚みなど条件により変化します。あらかじめ試してからお使いください。鉄材が厚いほど磁力は強くなります。磁石を取り外す際はマイナスドライバーやバールなどを差し込むと外しやすくなります。材質磁石部:超強力ネオジム磁石、アイボルト/本体カバー:ステンレス鋼特性超強力
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
荒川技研工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ステンレスマグ TUFF
象印マホービン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
静運 折りたたみフラット台車
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷折りたためばハンドルがフラットに収納 大きめの荷物も平台車として使用可能 滑り止め4個付 TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRブレーキ有無なし使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、取っ手付き収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック
嵯峨電機工業¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル
ナビス(アズワン)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から15日以内出荷抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)ハンドル防壁用バンパー付きキャスター径(Φmm)100
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
A3マイクロカットオートフィードシュレッダー
Asmix(アスカ)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷置くだけ自動細断!A3用紙対応のオートフィードシュレッダー。コピー用紙をA3なら300枚までセット可能。A4用紙なら横にしてセットで時短細断。2×15mmの極小カットでセキュリティー万全。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。用途書類の細断 機密情報の廃棄質量(kg)21.1色ホワイトサイズA3枚数【オートフィードセット】300枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:453×325×735ダストボックス容量(L)34保証期間1年細断寸法(mm)2×15定格使用時間(分)手差50/オートフィード70細断形状マイクロカットグリーン購入法適合細断可能物紙、ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥939税込¥1,0331個当日出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)
スイデン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷工場扇60cmのFNタイプ専用です。適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
マイクロカットオードフィードシュレッダー
Asmix(アスカ)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。用途機密書類等の細断質量(kg)約14色ホワイトサイズA4枚数【オートフィードセット】250枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668ダストボックス容量(L)約30保証期間1年細断寸法(mm)2×13定格使用時間(分)30細断形状マイクロカットグリーン購入法適合オートフィード機能○
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から63日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状平厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
軸付フェルトスリットホイル
ムラコ¥13,980税込¥15,3781セット(5個)当日出荷羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
...