カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 溶接用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 研磨材(18)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 日用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-60」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇用60FNタイプハネガード SF-60FN-FG スイデン

    工場扇用60FNタイプハネガード SF-60FN-FG

    スイデン
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9064材質ハネ:アルミ、ガード:鉄
  • 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
    用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
  • ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンソフトパット

    FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
    用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超強力ウルトラマグネット EIGERTOOL(アイガーツール)

    超強力ウルトラマグネット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一体鍛造の高品質アイボルト採用で強力磁石の荷重にもしっかり耐えます!。工場内の工具、道具の整理に。作業現場の道具類の吊り下げに。キッチン周りの収納用に。アウトドアでギアの設営、保持用に。車内のインテリアのレイアウト用に。磁力は取り付ける鉄材の素材、厚みなど条件により変化します。あらかじめ試してからお使いください。鉄材が厚いほど磁力は強くなります。磁石を取り外す際はマイナスドライバーやバールなどを差し込むと外しやすくなります。
    材質磁石部:超強力ネオジム磁石、アイボルト/本体カバー:ステンレス鋼特性超強力
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • ステンレスマグ TUFF 象印マホービン

    ステンレスマグ TUFF

    象印マホービン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
    エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静運 折りたたみフラット台車 YAMAZEN(山善)

    静運 折りたたみフラット台車

    YAMAZEN(山善)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    折りたためばハンドルがフラットに収納 大きめの荷物も平台車として使用可能 滑り止め4個付 TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音
    用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRブレーキ有無なし使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、取っ手付き収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • シムスクリュー タンガロイ

    シムスクリュー

    タンガロイ
    299税込329
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック

    嵯峨電機工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
    適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
    形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    J-FS用のフィルターです。
    材質ステンレス質量(kg)1
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • マイクロカットオードフィードシュレッダー Asmix(アスカ)

    マイクロカットオードフィードシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
    用途機密書類等の細断質量(kg)約14ホワイトサイズA4枚数【オートフィードセット】250枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668ダストボックス容量(L)約30保証期間1年細断寸法(mm)2×13定格使用時間(分)30細断形状マイクロカットグリーン購入法適合オートフィード機能
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    金属用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • 軸付フェルトスリットホイル ムラコ

    軸付フェルトスリットホイル

    ムラコ
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
    用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
  • SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から88日以内出荷
  • 有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1セット(5枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
  • スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜