カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-75」の検索結果

138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • sasuke(サスケ)SF-75 アムズデザイン

    sasuke(サスケ)SF-75

    アムズデザイン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    【一口ならぬ半口サイズのsasuke.】*小運河・港湾内橋脚撃ち等、小場所にハマる!*軽量級ならではのキビキビした引き心地!*春のマイクロベイトパターンにもオススメ! シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/02/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)75質量(g)6タイプフローティング寸法(cm)レンジ:30~80フック#10リングサイズ#2アクションウォブンロール
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3

    昭和電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.25電源(V)単100概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ

    アムズデザイン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    一口ならぬ半口サイズのsasuke。シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/02/10種別フローティング全長(mm)75質量(g)6フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)30~80
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(350件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップ安全コード ふくろ倶楽部
    ブラック
    ピンク

    ストラップ安全コード

    ふくろ倶楽部
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
    用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
  • ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 4温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 4温表示タイプ

    アセイ工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様4温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×40有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • メガスタンド(反射シート有り) ミツギロン

    メガスタンド(反射シート有り)

    ミツギロン
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。 反射シート付き。
    仕様反射シート付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7759材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)930質量(g)1075表示内容無地(反射シート付)
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め

    西邦工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止

    西邦工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル ナビス(アズワン)

    とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル

    ナビス(アズワン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)ハンドル防壁用バンパー付きキャスター径(Φmm)100
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • クリヤーホルダーS-FILING A4 2穴 コクヨ

    クリヤーホルダーS-FILING A4 2穴

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(3枚)
    当日出荷
    折り返しフラップ付きで、取り出す際の書類のこぼれ落ちを防ぎます。 チューブファイル・リングファイルにとじられる2穴仕様。ファイルにとじたままでも簡単に書類が取り出せます。 書類が落ちにくいフラップ付き。 穴数/2穴。 表紙/R-PP。 タテ/307・ヨコ/228。
    仕様タイトルラベル付き材質表紙/R-PP幅(mm)228色透明サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)228紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%穴の有無ありグリーン購入法適合
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • 75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-75
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • 5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-75材質SUS304高さ(mm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)5.75
  • ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

    ユニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K

    セキスイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別F形JIS10K形状フランジ短管
  • 75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用) エスコ

    75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SF-75材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
  • 3Sエンドミル6枚刃 6SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル6枚刃 6SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1本
    翌々日出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5