カテゴリ
- バイク部品(253)
- 切削工具(54)
- 農業機械(44)
- 制御機器(39)
- 溶接用品(32)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 電気材料(16)
- 自動車補修部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(7)
- マスク(7)
- 物流用品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(47)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- POSH Faith(40)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- ウエルドテック社(30)
- サンドビック(19)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- OSG(オーエスジー)(13)
- NOJIMA ENGINEERING(13)
- ニッタ(12)
- ゴールドメダル(12)
- CKD(10)
- CF POSH(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- ノーブランド(8)
- フロンケミカル(8)
- brembo(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf08」の検索結果

Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥579税込¥6371枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
ファンドリフック HSF
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
職人道フィギュアストラップ
プロスター(2件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。寸法(mm)約45×約20質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
グライトロンSEフランジブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-8×13.5-20
八興¥12,980税込¥14,2781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
吊環(アングル付)
淀川建材工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷音鳴り軽減ブッシング標準装備用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨リング内径(Φmm)100リング径(Φmm)19
ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ
ナカバヤシ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ寸法(mm)【ファン】120×120×20色クロ質量(g)610回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節6段階
SOZAI X FAN
ポータル・アンド・クリエイティブ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷プロフェッショナル品質のイメージ写真、イラストを収録した IMAGE LIBRARY 全102タイトルを含む「FAN IMAGE LIBRARY 10233」を中心に、「ILLUST LIBRARY 3000」、「STOCK PHOTO 1268」、「CLIP ART 5000」、「BUSINESS & LIFE 499」の全5シリーズの製品を一挙に収録した製品となります。全5シリーズの製品には、ロイヤリティフリーの素材集として、イメージ写真、イラスト、からクリップアートまでプロフェッショナル品質の素材が2万点収録され、各シリーズ製品毎にテーマ別に収録されています。全部入り総合素材パッケージ製品として、WEBをはじめチラシ、カード、オフィスなどのプレゼン資料など、広告宣伝や販促を目的(非売品)とした制作物や印刷物にご利用いただけます。点数:合計20000点、ファイル形式:JPEG、解像度:72dpi、サイズ:長辺800pixel。対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク1フォントにつき約1MBから約20MB、1フォントにつき約1MBから約20MB
セミフレキシブルケーブル
日本エレパーツ¥8,998税込¥9,8981巻(10m)5日以内出荷セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用材質(内部導体)銀メッキ銅覆鋼線 / (外部導体)Cu+Sn備考シース(ジャケットなし)のタイプになります。使用温度範囲(℃)-40~125材質(絶縁体)PTFERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥3,300税込¥3,6301本4日以内出荷から5日以内出荷透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン
アオイ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF)
サンキン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.6タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)
サンキン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
セミフレキシブルケーブル
日本エレパーツ¥9,598税込¥10,5581巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷温度特性:-20-105℃ の通称:セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用材質(シース)ポリエチレン(ハロゲンフリー)材質(絶縁体)PTFEシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
ポストタイプ スチール製(FP-8SF)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
...