日本エレパーツ
セミフレキシブルケーブル
セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用
材質
(内部導体)銀メッキ銅覆鋼線 / (外部導体)Cu+Sn
備考
シース(ジャケットなし)のタイプになります。
使用温度範囲(℃)
-40~125
材質(絶縁体)
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容曲げ半径(mm)
導体外径(Φmm)
特性インピーダンス(Ω)
耐電圧(V/min)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80159427
ESF-085
4.4
【内部】0.53、【外部】2.2
50
3000
1.7
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80159436
ESF-047
3.2
【内部】0.28、【外部】1.2
50
2000
0.97
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80159445
ESF-141C
7.1
【内部】0.54、【外部】3.54
75
3000
2.96
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80159461
ESF-063
3.2
【内部】0.4 (±0.012)、【外部】1.7 (±0.05)
50
3000
1.3 (±0.03)
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80159470
ESF-141
7.1
【内部】0.94 (±0.012)、【外部】3.54 (±0.08)
50
3000
2.96 (±0.03)
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表