カテゴリ

  • バイク部品(133)
  • 切削工具(73)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf16」の検索結果

関連キーワード
409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • フューエルフィルター サンエレメント

    フューエルフィルター

    サンエレメント(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • 分別シールF CONDOR(山崎産業)

    分別シールF

    CONDOR(山崎産業)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント板穴なし取付台

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
    材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-16 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-16

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。適合径(Φmm)1.5~2.5
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • N'S付箋紙 50×15 シノコマ

    N'S付箋紙 50×15

    シノコマ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
    材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイ・フリーマン ハヤドメ付 ムラテックKDS

    ハイ・フリーマン ハヤドメ付

    ムラテックKDS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
    質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195下げ振り質量(g)400糸の長さ(m)4.5
  • PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSF/PSN スプリングプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • スイベルアライニングボルト ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
  • 転造ローレットホルダ(平目用) Super

    転造ローレットホルダ(平目用)

    Super
    789税込868
    1個
    当日出荷
    靭性と耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
  • DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    DSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
  • TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガー ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
    材質高炭素鋼ハンドルローレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • SSF-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSF-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
  • TOJIプラトリガー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
    材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール
  • シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)

    シリコマート シリコンフレックス

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 洗濯機フィルターガード  縦型 スマイルキッズ

    洗濯機フィルターガード 縦型

    スマイルキッズ
    1,198税込1,318
    1個(60枚)
    3日以内出荷
    縦型洗濯機用の糸くずフィルターに取り付けて使用する、汚れや糸くずをフィルターの代わりにキャッチしてくれる不織布シートです。カットして使えますので、ケースタイプとネットタイプの糸くずフィルターどちらにもご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • ラクリーン システムトイレ用消臭シート 複数ねこ用 16枚 アイリスオーヤマ

    ラクリーン システムトイレ用消臭シート 複数ねこ用 16枚

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    吸収量・消臭力アップのお手入れ簡単消臭シートです。システムトイレ用各社共通のシートです。ポリマーの添加量を増やしたことで、吸収量・吸収力がアップし、漏れなくしっかりと吸収できるよう改善しました。W消臭(クエン酸+独自の消臭成分)で気になるおしっこ臭を強力消臭します
    寸法(幅W×奥行D)(mm)445×310交換目安通常用:1匹:約1週間、2匹:約3日~4日 複数ねこ用:2匹:約1週間、3匹:約4日~5日、4匹:約3日~4日※愛猫の状態(体調・体重・年齢など)や季節により、交換の時期は異なります。主要材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着材【外装材】ポリエチレンフィルム【その他】抗菌剤、消臭剤、クエン酸
  • M16 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M16 スプリングワッシャー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SF-16