カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(11)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- FKD(フクダ精工)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- KYB(カヤバ)(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 京セラ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MICROCHIP(2)
- 潤工社(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 日東工器(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 八興(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf20-8」の検索結果

角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,500税込¥12,6501個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
補修用 リアアブソ-バ-
KYB(カヤバ)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷適合車種でも、型式・年式・エンジン形式などにより適合しない場合がございますため、必ずメーカーサイトなどで詳細の適合情報のご確認をお願いします。商品画像につきまして、商品シリーズのイメージ画像となります。実際にお届けをさせて頂く商品と形状などが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。用途スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保。ブレーキ性能が向上。コーナリングがスムーズになる。ショックアブソーバの機能は走行距離や年数により徐々に低下します。交換目安は走行距離が5万kmとなりますが、車の揺れが大きく走りに不安定を感じる・ハンドルが右または左にとられるといった症状が出ましたら、点検・交換をお勧めします。型式ACR50/GSR50取付場所リア適合車種トヨタ エスティマ純正品番48530-80359
LSリニアヘッド 4LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
LSリニアヘッド 2LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷から38日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直![パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170021-260304-04.jpg)
パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット適合車種HONDA CB400SB 2008~2020、HONDA CB400SB(ABS) 2008~2020、HONDA CB400SF 2008~2020、HONDA CB400SF(ABS) 2008~2020
食品用ホース E-SF-8×13.5-20
八興¥12,980税込¥14,2781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーパッド
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷から4日以内出荷手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
スーパーハンド
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ライトクラッチレリーズアーム
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサーSF250/ジクサー250(20-23) [8BK-ED22Y]用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)。クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ色アルミ製ブラックアルマイト仕上げ適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーシンタード
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。
バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷から6日以内出荷真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。色ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
GIVI(ジビ) バイク用 スクリーン 1129DT + D1163KIT エアロダイナミックスクリーン
GIVI(ジビ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。スクリーンを大型化することにより、快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。適合CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)CB1100/EX/RS(10~20)CB1000R(18~20)NC750X(14~19)NC750S(14~19)NC700X(12~13)NC700S(12~13)INTEGRA(12~14)CB750(92~08)CBR600RR(07~13)CB400SF/SB(14~20)CB250R(18~19)CBR250RR(17~19)CBR250R(11~13)FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)VTR250/F(13~17)PCX150(10~18)ADV150PCX125(10~18)GROM(13~18)LEAD125(13~20)DIO110(15~17)Address125(18~20)Swish(18~20)※リミテッド未確認
バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン)
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷純正シートに被せるだけで簡単にイメージチェンジできるシートカバー。適合CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)CB1100/EX/RS(10~20)CB1000R(18~20)NC750X(14~19)NC750S(14~19)NC700X(12~13)NC700S(12~13)INTEGRA(12~14)CB750(92~08)CBR600RR(07~13)CB400SF/SB(14~20)CB250R(18~19)CBR250RR(17~19)CBR250R(11~13)FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)FAZE〈MF11〉(09~12)VTR250/F(13~17)PCX150(10~18)ADV150PCX125(10~18)GROM(13~18)LEAD125(13~20)DIO110(15~17)Address125(18~20)Swish(18~20)※リミテッド未確認
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。ジクサー250/SF250(20ー24) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]。ジクサー150(20ー24) [2BK-ED13N/8BK-ED131]用途適合車種:ジクサー250/SF250(20ー24)、ジクサー150(20ー24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種GIXXER250/SF250(20ー24) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]GIXXER150(20ー24) [2BK-ED13N/8BK-ED131]
ヘルメットロック ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M18X1図解NoGSW105 アンローダ部品 6カクナット_No.9、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.23、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.4、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 6カクナット_No.9、KSW10-M アンローダ部品_No.9、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.9、GSW10-M アンローダ部品 6カクナット_No.9、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.20、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、MBW270E-M 調圧弁部品_No.20、SF22GW アンローダ部品_No.20、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.20、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.8、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.9など














![パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170021-260304-04.jpg)