カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sf25g6」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
OHM 交換フィルター
オーム電機(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(3枚)当日出荷オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
リニアブッシュ
THK(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
リニアブッシュ
THK(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 標準形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
リニアブッシュ
THK(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上
QNAP¥96,980税込¥106,6781台17日以内出荷QXG-25G2SF-CX6は、NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNICコントローラを装備、PCIe Gen4 (Gen3/ Gen2と下位互換)に対応し、最大25 Gbpsの転送速度を実現します。ポートトランキングを使って複数のポートを束ねることで最大50GbEを実現し、ファイル共有や集中的なデータ転送を高速化できます。SR-IOV対応のQXG-25G2SF-CX6は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。仕様●IEEE規格:IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet25/50 Ethernet Consortium 25G and 50G supporting all FEC modesIEEE 802.3by 25G supporting all FEC modesIEEE 802.3ad, 802.1AX Link AggregationIEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (supports only ”Fast-Wake” mode)IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startupIEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priorityIEEE 802.1Qaz (ETS)●iSER:対応●PCIeおよびレーン:PCIe Gen4×8●RDMA over Converged Ethernet (RoCE)、Zero Touch RoCE (ZTR):対応●SR-IOV:対応●VLAN インサーション/ストリッピング:対応ポート数2 x SFP28ブラケットロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属ケーブルCAB-DAC30M-SFP28,CAB-DAC15M-SFP28,TRX-25GSFP28-SRコネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)25/10コントローラNVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷規格ストローク3.8部品名称クランクジク図解NoMW3SF25G(SDK)W 部品_No.7、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.6、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.51
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称プラグ図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.5、MW2SFX30GZ 部品_No.6、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.6、MW2DX05ELS 部品_No.14、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.5、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.5、MW3SF32G 部品_No.5、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ES 部品_No.6、MW2SFX35G 部品_No.5、MW1SP05ES 部品_No.12、MW3SF53G 部品_No.5、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.6、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.5、MW3SF22ELH 本体部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.6、MW3SF22ELS 部品_No.6、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.6、MW1SP05E 部品_No.12
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など