カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf66」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面 F-66A用替レンズ クリア OTOS

    防災面 F-66A用替レンズ クリア

    OTOS
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
    トラスコ品番834-5530適合機種F-66A材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレン質量(g)140レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.852018年トラスコ掲載ページ6 0092
  • スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質スチールねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角) / ASF-E

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 3カ-W 6カクスペーサー BSF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー BSF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • 4.5x0.4 /  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.4 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-66材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.912許容荷重(N)3.19巻方向右密着高さ(mm)2.6許容荷重時高さ(mm)3.51
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 3Sエンドミル6枚刃 6SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル6枚刃 6SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    翌々日出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーコーナー 因幡電工
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    フリーコーナー

    因幡電工(11件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
    用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
  • エンドミル HS 多刃 6SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 多刃 6SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 味わい食房 ステン太千切り器(しりしり) 下村工業

    味わい食房 ステン太千切り器(しりしり)

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    沖縄県の郷土料理。「しりしり」用の千切り器。 きんぴらなど、太めの千切りが作れる。
    材質金属部:18-8ステンレス樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)14×268×90質量(g)103
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • フリーコーナー2M 因幡電工
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    フリーコーナー2M

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PEタイプ自在継手種類ウォールコーナー長さ(m)2寸法A(mm)62寸法B(mm)58
  • RSF66A25B100 CYNERGY3

    RSF66A25B100

    CYNERGY3
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 - 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 - 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66ダブルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66デュアルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 デュアルフロートスイッチを使用して、電気機械式リレーでタンクへの注入又は排出を制御できます。. 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66B50B150 CYNERGY3

    RSF66B50B150

    CYNERGY3
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A25B150 CYNERGY3

    RSF66A25B150

    CYNERGY3
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A50A150 CYNERGY3

    RSF66A50A150

    CYNERGY3
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A25B125 CYNERGY3

    RSF66A25B125

    CYNERGY3
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプラー式逆止弁ソケット INAX(LIXIL)

    カプラー式逆止弁ソケット

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁付
  • Oリング INAX(LIXIL)

    Oリング

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
  • 泡沫ユニット INAX(LIXIL)

    泡沫ユニット

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平パッキン INAX(LIXIL)

    平パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合SF-66S,SF-65S,SF-59S