カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)

「sfa-010」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 バットン深型(11メッシュ)弁慶(本間冬治工業)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
(18231)ボルト ホンダ(18231)ボルトホンダ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
パイロツトランプ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)パイロツトランプ(ミドリ)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
欠品中
規格P331370-0000部品名称パイロツトランプ(ミドリ)関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
規格P25027A-0000部品名称トグルスイツチ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
(74151)インナーフェンダー ホンダ(74151)インナーフェンダーホンダ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(74101)インナーフェンダー ホンダ(74101)インナーフェンダーホンダ(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(46321)パイプCOMP.H,ブレーキ ホンダ(46321)パイプCOMP.H,ブレーキホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(46320)パイプCOMP.B,ブレーキ ホンダ(46320)パイプCOMP.B,ブレーキホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(63910)リッド ホンダ(63910)リッドホンダ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷