カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-1」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1SCHMALZ(シュマルツ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックカッター 替刃 SK11セラミックカッター 替刃SK11(3件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オールメタルセーフティカッター替刃 オルファオールメタルセーフティカッター替刃オルファ(2件のレビュー)
519税込571
1パック(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)17.5材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.6刃長(mm)72トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーズボックス 50ml用 三商フリーズボックス 50ml用三商
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様安全ロック付材質スチール
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]ポスフィットシリーズシンエイ[店舗什器・備品]
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ガラス面に設置可能な吸着式ポスターパネルです。ポスターはガラス面の内側と外側の両面掲示可能です。四方に特殊な粘着テープを採用し強力な吸着力でガラス面を傷付けることなく跡も残りません。耐熱性にも優れています。マグネット開閉システムを採用しポスターの交換の手間を減らします。
厚さ(mm)3
腐食防止板 ネグロス電工腐食防止板ネグロス電工
159税込175
1個
3日以内出荷
鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS4材質硬質塩化ビニル
カバークランプ用フックボルト ネグロス電工カバークランプ用フックボルトネグロス電工
1,298税込1,428特価
1セット(2組)
当日出荷から16日以内出荷
吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
スタンディングガラスフラワーベース HEADS(ヘッズ)スタンディングガラスフラワーベースHEADS(ヘッズ)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
花瓶と切花を合わせてセット販売に! ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。
材質ガラス
フリーズボックス 100穴 三商フリーズボックス 100穴三商
9,398税込10,338
1個(10個)
5日以内出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
フリーズボックス 12穴 三商フリーズボックス 12穴三商
8,398税込9,238
1セット(10個)
7日以内出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
フリーズボックス 100穴 三商フリーズボックス 100穴三商
16,980税込18,678
1個(20個)
6日以内出荷
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
ステン吊環用 押え板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステン吊環用 押え板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
SFB-13S用押え板ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質長さ(m)30
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質長さ(m)30
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質SUS304長さ(m)30
すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善)すのこ折りたたみベッドYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。
用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)28サイズセミダブル種類すのこ折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5組立時間約30-40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108取扱説明書(1.4MB)
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)関西オートメーション
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
折りたたみすのこベッド YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッドYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。
用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)23サイズシングル種類折りたたみ/すのこ機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22組立時間約30~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108取扱説明書(1.4MB)寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用 正峰工業鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用正峰工業
6,498税込7,148
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14材質
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用正峰工業
4,298税込4,728
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10材質
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用正峰工業
5,298税込5,828
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10材質SUS304