カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(12)
- 制御機器(11)
- 建築金物(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 正峰工業(12)
- 岩田製作所(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- 三商(4)
- 日本エレパーツ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- NS(日進工具)(2)
- ネグロス電工(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- speedHeart(2)
- SK11(2)
- 関西オートメーション(2)
- オルファ(1)
- CKD(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sfb-1」の検索結果

真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829税込¥9121枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オールメタルセーフティカッター替刃
オルファ(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(10枚)当日出荷刃幅(mm)17.5材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.6刃長(mm)72トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーズボックス 50ml用
三商¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
フリーズボックス 100穴
三商¥9,398税込¥10,3381個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥52,980税込¥58,2781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
吊環(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥52,980税込¥58,2781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
スタンディングガラスフラワーベース
HEADS(ヘッズ)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷花瓶と切花を合わせてセット販売に!。 ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。材質ガラス
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
フリーズボックス 100穴
三商¥16,980税込¥18,6781個(20個)5日以内出荷仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ステン吊環用 押え板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
クランプレバー ステンレス 標準めねじ
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質鉄長さ(m)30
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質鉄長さ(m)30
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質SUS304長さ(m)30
すのこ折りたたみベッド
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)28サイズセミダブル種類すのこ折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5組立時間約30-40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
回転式レベルスイッチ(NM型)
関西オートメーション¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から21日以内出荷回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
折りたたみすのこベッド
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から5日以内出荷掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)23サイズシングル種類折りたたみ/すのこ機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22組立時間約30~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥8,298税込¥9,1281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)14材質SUS304
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,498税込¥7,1481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)14材質鉄
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)10材質鉄
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥5,298税込¥5,8281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)10材質SUS304
鉄製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥7,898~税込¥8,688~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)