カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-2」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックカッター 替刃 SK11セラミックカッター 替刃SK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から121日以内出荷
フリーズボックス 5ml用 三商フリーズボックス 5ml用三商
4,198税込4,618
1個(5個)
当日出荷
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
フレキシブルビット SK11フレキシブルビットSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。長さ(mm)210
セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
四角ナットM4(ステンレス) SUS(エスユーエス)四角ナットM4(ステンレス)SUS(エスユーエス)
47税込52
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質ステンレスシリーズGF
スプーンフォークセット スケータースプーンフォークセットスケーター
419税込461
1個
4日以内出荷
手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂種別スプーン寸法(mm)スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9フォレストアニマルズ
ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]ポスフィットシリーズシンエイ[店舗什器・備品]
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ガラス面に設置可能な吸着式ポスターパネルです。ポスターはガラス面の内側と外側の両面掲示可能です。四方に特殊な粘着テープを採用し強力な吸着力でガラス面を傷付けることなく跡も残りません。耐熱性にも優れています。マグネット開閉システムを採用しポスターの交換の手間を減らします。
厚さ(mm)3
中間保持金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)中間保持金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食防止カバー ネグロス電工腐食防止カバーネグロス電工
179税込197
1個
4日以内出荷
振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12材質硬質塩化ビニル
フリーズボックス 24穴 三商フリーズボックス 24穴三商
6,998税込7,698
1個(10個)
4日以内出荷
紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:PP、箱:耐冷紙穴径(Φmm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50耐冷温度(℃)-80
スタンディングガラスフラワーベース HEADS(ヘッズ)スタンディングガラスフラワーベースHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
花瓶と切花を合わせてセット販売に! ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。
材質ガラス
フリーズボックス 20穴 三商フリーズボックス 20穴三商
6,798税込7,478
1個(10個)
5日以内出荷
紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×50耐冷温度(℃)-80
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
不凍給水栓ボックス (蓋収納タイプ) ニッコーエクステリア不凍給水栓ボックス (蓋収納タイプ)ニッコーエクステリア
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
蓋をボックス内に収納できます。
材質ステンレス質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×203
トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSFB岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)
65税込72
1個
9日以内出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)5.5シリーズSF
四角ナットM6 (10x5) 3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM6 (10x5) 3価クロムメッキSUS(エスユーエス)
11税込12
1個
9日以内出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)2.7シリーズSF
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASFBNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
軸受種類円筒穴形、止めねじ式
回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)関西オートメーション
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
回転式レベルスイッチ(NL型) 関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NL型)関西オートメーション
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から21日以内出荷
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
セラミックカッター SK11セラミックカッターSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。材質(刃)セラミック仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー
十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)十字穴付丸木ネジSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
ねじサイズ4.1
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応