軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
適合ビスM4タッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)270
保護構造IP30
定格AC250V 3A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチS形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)310
保護構造IP30
定格AC250V 6A
接点構成1c
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
関連キーワード