12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804 アズワン品番69-3154-54 通気孔50Φμm 気孔率(%)38~43
1袋(100個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットD(100m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット 仕様NETIS登録製品 トラスコ品番498-3041 セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×3、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(100)、ミストノズルフィルター付J06(100)、インシュロック200mm(100)、チューブカッター 質量(kg)20
1台
889,000 税込977,900
翌々日出荷


AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド)
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎(ミスト配管30~100m)に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットA(30m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット 仕様NETIS登録製品 トラスコ品番498-3017 セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M、ミストチューブ30M、チーズ、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(30)、ミストノズルフィルター付J06(30)、インシュロック200mm(30)、チューブカッター 質量(kg)7
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



関連キーワード