カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg 42a」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(60件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード差込口 アトムリビンテック

    コード差込口

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質ゴム寸法(Φmm)40
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • パ-ツリスト SG350N(NK42A) 199 9900B-70040-001 スズキ

    パ-ツリスト SG350N(NK42A) 199 9900B-70040-001

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70040-001
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • デップSG立バンド アカギ

    デップSG立バンド

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42

    ミキ
    93,980税込93,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。
    サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42

    ミキ
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
    サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42

    ミキ
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
    サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-5 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-5 A-16紺 42

    ミキ
    93,980税込93,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。
    サイズ42
  • アシストバキュームパワー (SG) MAZDA(マツダ)

    アシストバキュームパワー (SG)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • 難燃性膜付グロメット シブタニ

    難燃性膜付グロメット

    シブタニ
    98税込108
    1個
    5日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
    用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
  • ステー NO.1 ブラケット (SG) MAZDA(マツダ)

    ステー NO.1 ブラケット (SG)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 蝶番式吊りバンド アカギ

    蝶番式吊りバンド

    アカギ(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工

    HSK63A グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M