20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50±5
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1セット(2個)
229 税込252
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性
RoHS
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
722 税込794
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM 種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50
1個
39 税込43
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,350 税込2,585
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式直流操作形
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金 電圧(V)12専用 消費電力(W)16 適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D) 光束(Lm)Lo1600/Hi1600 防水性IP65
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)膜付グロメット
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM 関連資料寸法図(0.21MB)
1個
79 税込87
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ネジリコイルバネR
規格1.0-35L-12 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MD-J60SG 羽根車部品_No.69、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.76、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ネジリコイルバネR_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.31など
1個
225 税込248
7日以内出荷

部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
1個
709 税込780
7日以内出荷

適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ ブラック サイズSS ピッチ(mm)(クランプ)240 適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-) 適合ハンドルΦ22.2mm用
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2