145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショアゲー専用フロロカーボンリーダーです。根ズレに強く、小さなバイトも的確に捕えシャープなフッキングへと導きます。お求めやすい少量巻きスプールで「ちょっとショアゲーでも。」という手軽なスタイルにピッタリ。吸水率が低く、耐摩耗性に優れたフロロカーボン100%リーダー。魚に違和感を与えないナチュラルクリアカラー。
用途釣り、針
1枚(20m)
539 税込593
8日以内出荷

ショアゲー専用フロロカーボンリーダーです。根ズレに強く、小さなバイトも的確に捕えシャープなフッキングへと導きます。お求めやすい少量巻きスプールで「ちょっとショアゲーでも。」という手軽なスタイルにピッタリ。吸水率が低く、耐摩耗性に優れたフロロカーボン100%リーダー。魚に違和感を与えないナチュラルクリアカラー。
用途釣り、針
1枚(20m)
539 税込593
8日以内出荷

ショアゲー専用フロロカーボンリーダーです。根ズレに強く、小さなバイトも的確に捕えシャープなフッキングへと導きます。お求めやすい少量巻きスプールで「ちょっとショアゲーでも。」という手軽なスタイルにピッタリ。吸水率が低く、耐摩耗性に優れたフロロカーボン100%リーダー。魚に違和感を与えないナチュラルクリアカラー。
用途釣り、針
1枚(20m)
539 税込593
8日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-30/31用アタッチメントです。
仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなど アズワン品番65-9824-20
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番538-0050 セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg)1 消費電力(W)40 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167 電源コード(m)約3 カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付 セット内容本体・専用刃1枚 質量(g)約1000 電圧(V)100 消費電力(W)51 温度(℃)【カッター】約450 刃渡り(mm)36
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に 材質スチール 質量(kg)5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート フレーム色ブラック
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日本統計機小型グラフ
RoHS
営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル 高さ(mm)553 奥行(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴム
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています 材質EPDM 幅(mm)30 長さ(mm)300
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40~82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スミノエタイルカーペット ECOS SG-300
エコ商品
材質ポリエステル エコマーク認定認定 寸法(cm)50×50 機能静電、防汚、防炎 パイル長(mm)4.5~2.5(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)78 全厚(mm)7 エコマーク認定番号12123008 再生材使用使用
1ケース(20枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1) 質量(kg)13 径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0 先端角(°)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])4200 ドリル先端角度(°)140
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-31 高さ(mm)9.5 ばね定数(N/mm)0.031 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)24.8
1個
625 税込688
翌日出荷

1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)550 エスコ品番EA508SG-31 材質ステンレス 質量(g)210 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×71
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

3wayで使えるストロー付きタンブラーです。内側表面がセラミックコーティングで飲み物の味や香りをキープし、飲み跡が残りにくく、表面に傷が付きにくい仕様です。ステンレスと真空二重構造で優れた保温・保冷を実現。伸縮ストローは収納可能です。シリコン密閉で持ち運び時の液漏れも安心です。
用途お仕事や外出時、ご自宅でのドリンク用に。 バニラ 容量(mL)500 寸法(cm)約7.5×19.5
1個
4,031 税込4,434
4日以内出荷


ファーステックEDSG-313用ホイール
EDSG-313用砥石 電着砥石
付属品EDSG-313 適合ハイス用
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険標示シートを後貼するので、きれいに仕上がるクッションです。
用途工事現場・工場・駐車場の危険標示と安全保護に。 材質(本体)ポリエチレン、(シート)ポリエステルフィルム 寸法(mm)10×200×920
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

危険標示シートを後貼するので、きれいに仕上がるクッションです。
用途工事現場・工場・駐車場の危険標示と安全保護に。 材質(本体)ポリエチレン、(シート)ポリエステルフィルム 寸法(mm)15×200×920
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

3wayで使えるストロー付きタンブラーです。内側表面がセラミックコーティングで飲み物の味や香りをキープし、飲み跡が残りにくく、表面に傷が付きにくい仕様です。ステンレスと真空二重構造で優れた保温・保冷を実現。伸縮ストローは収納可能です。シリコン密閉で持ち運び時の液漏れも安心です。
用途お仕事や外出時、ご自宅でのドリンク用に。 ピンクラテ 容量(mL)500 寸法(cm)約7.5×19.5
1個
4,031 税込4,434
4日以内出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷






SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2