カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
  • 農業機械(249)
  • オフィス家具(180)
  • 建築金物(98)
  • 機構部品(92)
  • メカニカル部品(67)
  • 自動車純正部品(67)
  • 制御機器(46)
  • 切削工具(26)
  • 空調・電設資材(24)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 作業服(21)
  • バイク部品(20)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 事務用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 清掃用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 家電(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 照明(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「sg-4」の検索結果

1,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル DT-SG-04 DBLTACTセーフティゴーグル DT-SG-04DBLTACT
859税込945
1個
翌々日出荷
ANSI合格品。
機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)30材質(フレーム)ナイロン紫外線カット99.99
OリングSG 4S.6TS 日東工器OリングSG 4S.6TS日東工器
99税込109
1個
翌々日出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
材質NBR
老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+3.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-15
シグナルスリング SG4N エンドレス形 シライシグナルスリング SG4N エンドレス形シライ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818 4等級
老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-11
老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+2.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-19
老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-17
老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-06
老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+2.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-14
老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブラウン 眼鏡ケース付き SG-04BRシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-18
老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-05
SG04 半丸 cottaSG04 半丸cotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)335×180×H13.5 (24ヶ取)
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
リボンプレゼントシール HEADS(ヘッズ)リボンプレゼントシールHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
489税込538
1袋(100枚)
当日出荷
高級感のある文字がおしゃれに浮かび上がります。
材質
業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー業務用スチームクリーナー SG4/4ケルヒャー(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
469税込516
1本(1m)
当日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所アセチレン調整器逆火防止器内蔵阪口製作所(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所)頑丈ハンガーラック キャスター付きミヤタケ(宮武製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分
リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌリヤ用スノーブレード エスワンアタックGマルエヌ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
関連資料ワイパー選びのポイント商品タイプグラファイト
ガラス用遮熱シート アサヒペンガラス用遮熱シートアサヒペン(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ネジリつる首 全鋼 千吉ネジリつる首 全鋼千吉(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピンケーエム工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
システムフット LAMP(スガツネ工業)システムフットLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
スティックのり SG 不易スティックのり SG不易(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番335-8593質量(g)82最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
写真撮影用 スチール黒板 トーグ安全工業写真撮影用 スチール黒板トーグ安全工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
材質スチール
07-4130 [SG] 4- ジメチルアミノ ベンズアルデヒド シグマアルドリッチ07-4130 [SG] 4- ジメチルアミノ ベンズアルデヒドシグマアルドリッチ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号0100-10-7
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
エンドレススタンプ 数字セット サンビーエンドレススタンプ 数字セットサンビー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。
文字内容数字セットタイプゴシック体RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...