359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ 関連資料適合表 商品タイプグラファイト
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600 質量(g)7 材質ポリエステル タイプトラップス分割タイプ
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
材質スチール
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 仕様パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色スモーク 寸法(幅W×高さH)(mm)163×50 材質(フレーム)硬質ナイロン 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇) 材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー タイプ万能タイプ 種類刷毛 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー 材質(毛)化繊 適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇 主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用 毛色白色
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

tradソウガイド
エコ商品
直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。
寸法(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)SK センターゲージ 60M
エコ商品
設定角度(°)60 トラスコ品番817-7546 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 危険物の類別非危険物 稠度NLGI No.00~1 吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質天然ゴム 硬度25±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS A4201-1992相当品
厚さ(mm)2 入数(枚)1 電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなシーンで使用することができます。 偏光レンズを採用しているので、映り込みが気にならない。 今かけているメガネの上から使用するだけでドライブ中の道路なども見やすくなります。風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉症対策などにも最適です。
用途紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 機能防傷加工・UVカット・メガネ併用可 形状二眼型 質量(g)33 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ4 1774
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)34 寸法B(mm)13 レール(mm)34×13
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデルのゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 大口径50mm積層振動版ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、効果音・BGM共に聞き分けしやすい高音質モデルです。 極薄のPETフィルムを3枚重ね合わせる特殊製法を施し、軽量と高剛性を両立した積層振動板ドライバーにより超高分解能の音質を実現しています。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは厚手で大型の立体縫製タイプを採用し、疲れ知らずの快適性を実現しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデル 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)250(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×203(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)140 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却に トラスコ品番218-7328 質量(kg)1750 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行2020 本体寸法(mm)高さ5510 本体寸法(mm)幅2070 投入口サイズ(mm)1500×630 焼却能力(kg/h)49
1台
5,698,000 税込6,267,800
75日以内出荷


ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
材質エチレンプロピレンゴム
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパー クリップ9×3 Uクリップ フレーム厚さ(mm)1.2 商品タイプグラファイト
1本
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JSG-600SA Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容ポータブル電源600Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)ー10~45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル バッテリー容量(Wh)632.3
1セット
78,182 税込86,000
5日以内出荷

適合機種TSG-600 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1.5 質量(g)17 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、防傷加工 トラスコ品番389-7028
1枚
149 税込164
当日出荷


スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり止め付の軍手です。 サイズ分けがあり、選びやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)3 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)
1セット(12双)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSG型
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
1台
88,980 税込97,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)