8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 トラスコ品番278-2634 形状自在 質量(g)599 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(daN)50
1個
879 税込967
当日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連カテゴリ