こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
シェル形状ボックスレセプタクル
結線方法はんだ
規格C-30-SG24A-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.28、MS510RC-6M RC装置部品_No.2、MS410RCL-M カバー部品_No.10、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.20、MS511RC-M RC装置部品_No.2、MS410RCL-2K カバー部品_No.10、LVM3000 配線部品_No.23、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.70、MS410RCL-K カバー部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.21、MJI-1010 電装品部品_No.24、MS510RC-5K RC装置部品_No.2、MS410RCL-2M カバー部品_No.10、MS510RC-6K RC装置部品_No.2、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.18、SSA-R1000 電気配線部品_No.9、MS510RC-5M RC装置部品_No.2、VSM110-15-1 送風機部品_No.61、VSM110-15S 送風機部品_No.61、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.21、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.25、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.22、MJI-1000 電装品部品_No.19、SSA-R1000C 電気配線部品_No.9、VSM110-15K 送風機部品_No.61、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.20、MS511RC-K RC装置部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.28、MS410RCA-K フレーム部品_No.52、SSA-V1000C 電装品(2)部品_No.14、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.25、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.70
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格イツパンDLフンザイ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1MB)
図解NoMD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.24、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.22、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL40A_No.22、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.19、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.22、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17、MD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.19、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17など
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
部品名称プーリーオサエザガネ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.63MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.64MB) 展開図50(0.63MB)
図解NoBSA-411SG G-3 カム軸部品_No.24、BSA-420JWG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-410AS カム軸部品_No.24、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、BSA-411S カム軸部品_No.24、BSA-420JDAS エンジン(カム軸)部品_No.100、BSA-420JDSG G-4 エンジン カム軸部品_No.100、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-4S エンジン カム軸部品_No.100、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420S エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420JDASG G-3 エンジン(カム軸)部品_No.100など
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
部品名称バネザ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoSSA-C610 分水器部品_No.22、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.21、BSA-410 調圧弁部品_No.8、BSA-400 調圧弁部品_No.8、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.8、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.8、SSA-α601 調圧弁部品_No.8、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.15、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.21、BSA-411S 調圧弁部品_No.8、BSA-411AS 調圧弁部品_No.8、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.8、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.24、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.19、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.30、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.8、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.8、BSA-410AS 調圧弁部品_No.8、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.8など
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
関連キーワード