カテゴリ
- 機構部品(30)
- 農業機械(28)
- 自動車補修部品(23)
- 研磨材(14)
- 切削工具(13)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- SUS(エスユーエス)(28)
- PFERD 馬印(12)
- ユキワ精工(11)
- ParkTool(パークツール)(7)
- タカチ電機工業(6)
- クリスタルアイ(6)
- SMC(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- SATO(サトー)(4)
- 住友重機械工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TP-LINK(4)
- スバル(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg6-6」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥262税込¥2881個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
SGコレット
ユキワ精工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用質量(g)10寸法L(mm)18.5ΦD10.15
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用質量(g)10寸法L(mm)18.5ΦD10.15
フラッシュライト/LED
エスコ¥34,000税込¥37,4001個翌々日出荷ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
4.0x0.26/ 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-66材質SUS304高さ(mm)14.3線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.03フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)41.7
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
Omada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチ
TP-LINK1個5日以内出荷マネージドスイッチ。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。接続方式ギガビット
車種専用ダッシュマット 真月光 No.66デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車2tワイド適合車種デュトロワイド年式H11/05~H23/06
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷図解NoAC23SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.6、BC264SL エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.6、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.6、KS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LBC233UT エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LPB228EU エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LBC263UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BCT234 リコイルスタータ部品_No.6、MB248EG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、AC23S エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.6、BC264SNL リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.6、GKBS2202 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC233SG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC203SN エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
Sプレートブラケット SGキット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12402SG/HLDC08402SG/HLDC06402SG)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12K12SG → 本製品(SLDC12K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC12402SG → 本製品(SLDC12K22SG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08K12SG → 本製品(SLDC08K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC08402SG → 本製品(SLDC08K22SG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06K12SG → 本製品(SLDC06K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC06402SG → 本製品(SLDC06K22SG)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.3高さ(mm)135色温度(K)6500/2700外径(mm)474グリーン購入法適合
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6
SATO(サトー)¥84,980~税込¥93,478~1本4日以内出荷タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)