20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm)22.8×12.2×28.5 質量(g)13.4 速度0.10sec/60° 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質(サーボブラケット)アルミニウム 質量(g)約21 板厚(mm)(サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ) 速度0.10sec/60° 配線長約25cm 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-71
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ3軸指型(初級者向け) 電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
エコ商品
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-70
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

3157 ロボット KXRシリーズ 近藤科学 動画あり
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2 セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル 寸法(mm)100×175×450 質量(g)約510 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 アズワン品番3-9317-02
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 動画あり
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5~6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
5,788 税込6,367
欠品中


ワンダーキットプチロボ MS5L
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ5軸4脚型(初級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)5軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸 電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給) 対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む) 表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED 入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch 機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能 インターフェースUSB デジタル出力【WR-XX】4系統 保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA) 動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

SG92Rサーボを動力として使用するグリッパー。クランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92Rステアリングギア。PWM信号ドライブ。レゴ穴互換。90°の開閉角。RoverC互換。4.2~6V入力に対応。開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino。【用途】。ロボットグリッパー。サーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1 アズワン品番67-0394-29
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CY1SG25-90BZ-X324 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-90BZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動 仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付) 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷


1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)