カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「sga-1」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
  • GF柄アッキス 700mm 千吉

    GF柄アッキス 700mm

    千吉(25件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー全長(mm)700質量(g)2020刃幅(mm)90刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
  • アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛一般用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • KESU-PETA ケスペタ シヤチハタ

    KESU-PETA ケスペタ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    今までになかった!個人情報に塗って貼って、プライバシーを二重で守る! DM葉書・封筒の宛名等の個人情報を隠してくれる「個人情報保護のり ケスペタ」。 隠したい個人情報の上から「塗って」「貼る」だけで、黒い特殊のりが文字を見えなくします。 さらに、貼った紙をはがそうとしても破れて読めなくなるので廃棄の際も安心。個人情報流出の不安を解消します。 透明ボトルのため、のりの残量が一目でわかります。
    寸法(mm)28.0×35.8×97.0質量(g)52内容量(mL)30
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • データ伝送装置 DMSシリーズ 北陽電機

    データ伝送装置 DMSシリーズ

    北陽電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
    電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms
  • 強着スタンプ台タート塗布用/速乾性インキ シヤチハタ

    強着スタンプ台タート塗布用/速乾性インキ

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。
    寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機

    光データ伝送装置 パラレルタイブ

    北陽電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント CONTEC(コンテック)

    IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
    タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
  • シンビ メニューブック シンビ

    シンビ メニューブック

    シンビ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式
    用途12ページまで増減可能仕様A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)材質ビニールペーパー寸法(mm)233×322
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
    8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    材質SUS316
  • グリップアンカー SGAタイプ(SUS316) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)

    サンコーテクノ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
  • 超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    22,980税込25,278
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    829税込912
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル
  • 超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型セーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV
  • グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)

    サンコーテクノ
    69,980税込76,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
  • タナック 低硬度シリコーンシート タナック

    タナック 低硬度シリコーンシート

    タナック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。
    用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ

    TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

    シヤチハタ
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
    多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な11mm丸印です。
    用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッド
    ねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SGA ステンレス グリスNI A型 井筒製作所

    SGA ステンレス グリスNI A型

    井筒製作所
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1