カテゴリ
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(5)
- 医療(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(10)
- サンコーテクノ(6)
- 北陽電機(5)
- シヤチハタ(4)
- Festo(4)
- アズワン(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- 大阪魂(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- サンポール(1)
- 千吉(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sga-1」の検索結果

強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶
シヤチハタ¥1,998税込¥2,1981本ほか当日出荷超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)
未来工業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
GF柄アッキス 700mm
千吉(25件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。用途斧材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー全長(mm)700質量(g)2020刃幅(mm)90刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
アルミ三角スケール快段目盛一般用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
KESU-PETA ケスペタ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷今までになかった!個人情報に塗って貼って、プライバシーを二重で守る! DM葉書・封筒の宛名等の個人情報を隠してくれる「個人情報保護のり ケスペタ」。 隠したい個人情報の上から「塗って」「貼る」だけで、黒い特殊のりが文字を見えなくします。 さらに、貼った紙をはがそうとしても破れて読めなくなるので廃棄の際も安心。個人情報流出の不安を解消します。 透明ボトルのため、のりの残量が一目でわかります。寸法(mm)28.0×35.8×97.0質量(g)52内容量(mL)30
SEM試料台
ケニス¥3,498税込¥3,8481組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
データ伝送装置 DMSシリーズ
北陽電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から30日以内出荷無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥589税込¥6481個翌日出荷安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
強着スタンプ台タート塗布用/速乾性インキ
シヤチハタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155RoHS指令(10物質対応)対応
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499税込¥5491個当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1
シンビ メニューブック
シンビ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷クリップ式用途12ページまで増減可能仕様A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)材質ビニールペーパー寸法(mm)233×322
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥799~税込¥879~1個翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
光データ伝送装置
北陽電機¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から84日以内出荷8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
光データ伝送装置
北陽電機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から59日以内出荷PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)
サンコーテクノ¥709税込¥7801個当日出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
超薄型セーフティドアスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能規格UL/C-UL、CE、TUV
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥69,980税込¥76,9781箱(100個)4日以内出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
タナック 低硬度シリコーンシート
タナック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1色乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス SGA-M20X1 5
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造のスライド式で、3 ポートを備えています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 1、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは I仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2629アズワン品番65-8037-93
クレビス SGA-M12X1 25
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16