カテゴリ

  • カー用品(12)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr-03」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチ

    SGR-3B ショアリグサーフビーズ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
    用途釣り、針
  • SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチ

    SGR-3B ショアリグサーフビーズ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
    用途釣り、針
  • SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチ

    SGR-3B ショアリグサーフビーズ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
    用途釣り、針
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様サブプレート
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)。幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造。別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、。回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能
    用途長尺物・回転灯用ブラック最大積載荷重(kg)60内高(mm)取付可能屋根:127外寸法・高さ(mm)163
  • ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/3m

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
  • コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    11,980税込13,178
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト

    サンコー[日用品]
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • ラチェットレンチセット SK11

    ラチェットレンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
  • ステンレスGリング ニッサチェイン

    ステンレスGリング

    ニッサチェイン
    239税込263
    1パック(3個)
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。材質布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • 蛍光ペンスポットライター パイロット

    蛍光ペンスポットライター

    パイロット
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート仕様インク補充式タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)3.8インク水性顔料(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • S Series(SYJ3120) SMC

    S Series(SYJ3120)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 回転灯アタッチメント ROCKY

    回転灯アタッチメント

    ROCKY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • (01464)セット,ノブプレート ホンダ

    (01464)セット,ノブプレート

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (75321)ライニングASSY.ルーフ ホンダ

    (75321)ライニングASSY.ルーフ

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き

    GB[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • (57115)ヘッドレストASSY.リヤーシート ホンダ

    (57115)ヘッドレストASSY.リヤーシート

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
  • 鉄PANバイブ JACKSON

    鉄PANバイブ

    JACKSON
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • フレームソファ 3人掛け 井上金庫販売

    フレームソファ 3人掛け

    井上金庫販売
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様アームカバーは取り外し可能材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1680×710×820寸法SH(mm)430
  • calon 柔らかシリコンケーブル ラスタバナナ

    calon 柔らかシリコンケーブル

    ラスタバナナ
    900税込990
    1個
    6日以内出荷
    calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
    質量(g)23長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1
  • M3型ユニット保管庫(パンチングパネル付、高さ2100mm) TRUSCO

    M3型ユニット保管庫(パンチングパネル付、高さ2100mm)

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚3段均等積載量(kg/段)300棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm) TRUSCO

    M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)

    TRUSCO
    489,800税込538,780
    1台
    6日以内出荷
    ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
  • スバル専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    スバル専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷
    メーカースバル
  • スズキ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    スズキ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカースズキ
  • マツダ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    マツダ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカーマツダ
  • レクサス専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    レクサス専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカーレクサス
  • トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • 三菱専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    三菱専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー三菱