カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sh-9 piaa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ

    ハンドル レギュラーローラー用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
  • アダプタークリップ NWB(日本ワイパブレード)

    アダプタークリップ

    NWB(日本ワイパブレード)(24件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • ワイパークリップ変換アダプター マルエヌ

    ワイパークリップ変換アダプター

    マルエヌ(17件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
    商品タイプスタンダード
  • ローラーハンドル アサヒペン

    ローラーハンドル

    アサヒペン(25件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2812件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1636件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • ワイパーアタッチメント Quick Depo(三菱自動車)

    ワイパーアタッチメント

    Quick Depo(三菱自動車)(13件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷
  • レギュラーローラー モノタロウ

    レギュラーローラー

    モノタロウ(125件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2本)
    当日出荷
    水性・油性兼用。
    毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • ワイパースタンド BRAITH(ブレイス)

    ワイパースタンド

    BRAITH(ブレイス)(12件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
    用途ワイパー用品材質ABS商品タイプスタンダード
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • スモールローラー モノタロウ

    スモールローラー

    モノタロウ(213件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10本)
    当日出荷
    水性・油性兼用
    毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • ローラーハンドル スモール用 モノタロウ

    ローラーハンドル スモール用

    モノタロウ(73件のレビュー)
    214税込235
    1本
    当日出荷
    液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
    軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • ユニュウシャフラットワイパクリップ PIAA

    ユニュウシャフラットワイパクリップ

    PIAA(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(317件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用