カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 制御機器(27)
  • 建築金物(26)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「sh-30」の検索結果

580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(18件のレビュー)
97税込107
1個
予約販売
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
産業廃棄物保管場所標識 つくし工房産業廃棄物保管場所標識つくし工房(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30山崎実業
4,500税込4,950
1個
7日以内出荷
浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)100寸法(cm)約35×33×34適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下耐熱温度(℃)150座面高(cm)約30
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)コクヨ
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
569税込626
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
ヘックスビットソケット SK11ヘックスビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式どなたでも簡単にお使いいただける商品設計隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属ノズルホルダーでスリムに収納計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)ヒートシンク三協サーモテック(リョーサン)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴M3
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から16日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
SH 304 ホース接手 井筒製作所SH 304 ホース接手井筒製作所
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェインSフック ビニコートロングタイプニッサチェイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
(81415)アーム,フロントシートベルト ホンダ(81415)アーム,フロントシートベルトホンダ(49件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Sフック ユニクロ ニッサチェインSフック ユニクロニッサチェイン
5,798税込6,378
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ杉原産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
(90305)ナット ホンダ(90305)ナットホンダ(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
(39400)メインリレー ホンダ(39400)メインリレーホンダ(35件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
チョイスサニタリー袋HD オルディチョイスサニタリー袋HDオルディ(1件のレビュー)
249税込274
1箱(30枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます
マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
Sフック ステンレス ニッサチェインSフック ステンレスニッサチェイン
8,598税込9,458
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ(キャップ付き)先丸 レイメイ藤井ハサミ(キャップ付き)先丸レイメイ藤井
399税込439
1丁
当日出荷
(90551)ワッシャー ホンダ(90551)ワッシャーホンダ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
(46545)ペダルカバー ホンダ(46545)ペダルカバーホンダ(30件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から101日以内出荷
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
スピンナーハンドル ミトロイスピンナーハンドルミトロイ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5
...