78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ユニクロ
エコ商品
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバービット
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レイメイ藤井ポケットハサミ
エコ商品
ポケットにぴったり
用途記事の切り抜き等 刃渡り(mm)30 ブラック 仕様ポケットに留めやすいクリップ付 材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール 全長(mm)115 質量(g)33(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×115×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷

マサル工業サイドホルダー
エコ商品
材質GF-PP 寸法L(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付間隔(cm)90
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ステンレス
エコ商品
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインSフック クローム
エコ商品
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質 仕上代用クローム(スズ・コバルト) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプ
エコ商品
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます
マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
249 税込274
当日出荷

電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時:約1.18 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC21 充電時間(時間)2~3 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC21
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1本
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨 目盛レーザーマーキング シャフト寸法(mm)□12 適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管 形状 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ユニクロ Nタイプ
エコ商品
S字型フックのNタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質 参考使用荷重(kg)3 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び寸法(mm)300 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1263 幅(mm)25 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

呼び寸法(mm)300 真直度(μm)(1+L/250)μm トラスコ品番838-1107 幅(mm)32 厚さ(mm)8 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ303
エコ商品
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割 細断可能物CD/DVD、カード 最大投入幅A4 ホワイト ダストボックス容量(L)約3.9 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管 板厚(mm)0.8
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2017 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
199 税込219
翌日出荷

AFSH-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.4 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)518.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

オーエッチ工業木柄 石刃ハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種石刃ハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304-D) タイプノーマルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)