「sh15d×27」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(534件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
トーニチ オープンヘッド 東日製作所トーニチ オープンヘッド東日製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
六角レンチカラービット5本組 ANEX六角レンチカラービット5本組ANEX(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(486件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所RH型リングヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
トーニチ リングヘッド 東日製作所トーニチ リングヘッド東日製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOLM12 PANEL WITH WIRE HARNESSAMPHENOL
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1組
20日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら