手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合ねじ六角穴付きボルト
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
。Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 6 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7077
アズワン品番65-8083-85
1袋(25個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットホルダー ワンタッチ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。
材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄
全長(mm)290
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
クリップの色赤
クリップ数12個
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)
高圧ホース(m)6.5
組立寸法(mm)3100
動力手動油圧式
操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回
リフト量(mm)1100
自重(kg)59
昇降方式油圧シリンダー
最大荷重(kg)50
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管
板厚(mm)0.8
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-312
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.02
許容変位置(deg)135
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ハイカウンターに収納を兼ね備えた多機能な書庫型カウンター。
スライド式扉がついて見た目にもすっきり、鍵付きで大切な書類の保管にも安心です。
Jシリーズのハイカウンターと合わせてご利用いただけます。
内部の棚板(1枚)は可動式です。
幅(mm)1200
質量(kg)約55
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
天板耐荷重(kg)約40
棚板耐荷重(kg)約10
グリーン購入法適合
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ
対応商品ツノダ製品
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
31日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
脚を折りたたむことができますので、
収納スペースが小さくなります。
材質18-8ステンレス
1個
¥399
税込¥439
31日以内出荷
適合車種Honda、CB 1000 R (2011-2017)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
31日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
31日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
31日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ