122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラス[家具]木製椅子 M・L肘 SH410
エコ商品
材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装 タイプ脚端部:フェルト付 有効内寸(mm)25(杖置き部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×580×790 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス[家具]木製椅子 L・S肘 SH410
エコ商品
材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装 タイプ脚端部:フェルト付 有効内寸(mm)25(杖置き部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×650×820 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダ
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。 材質ステンレス(オーステナイト系)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。 材質レール:アルミ、クリップ:PP クリップ数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)4 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)290 差込角(mm)12.7(1/2インチ) クリップの色 クリップ数10個
1個
859 税込945
当日出荷

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-410 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSH
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路非常灯回路付(1次送り)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073 アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
40,518 税込44,570
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の材質とサイズ D03 で構成されています。定格電流: 100 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7239 アズワン品番65-8085-43
1袋(10個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷


1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷


河村電器産業電灯分電盤 ESH
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路非常灯回路付(1次送り)
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

背もたれを支えるようにサポートする構造となっている、特徴的なY字型のフレーム。 さらに弾力性に優れたモールドウレタンを採用した座面により、長時間のデスクワークにも最適です。
質量(kg)15.3 キャスターあり 寸法SH(mm)410-510 脚寸法(mm)700
1脚
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニシキ工業オフィスチェアー
エコ商品
ハイバックの為背にやさしいチェアー。
用途学校・工場・事務所・病院など 質量(kg)11 張地 肘掛無し 足外径(Φmm)585 グリーン購入法適合 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×510×835~940(SH410~515) 背タイプハイバック 色(座面)ブラック
1脚
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ] 寸法(mm)テーブル:420~1155×750×720/チェア:530×440×800(SH410) 質量(kg)13.1(テーブル)/3.7(チェア) 穴径(Φmm)50(パラソル) 耐荷重(kg)15/80(テーブル/チェア) 折りたたみ寸法(mm)420×750×720(テーブル)/440×70×900(チェア)
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

ニシキ工業オフィスチェアー
エコ商品
肘付で安価タイプの事務チェアー。
用途学校・工場・事務所・病院など 質量(kg)8.5 張地 足外径(Φmm)525 グリーン購入法適合 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)545×480~515×750~880(SH410~540)
1脚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシキ工業オフィスチェアー
エコ商品
安価タイプの事務チェアーです。
用途学校・工場・事務所・病院など 質量(kg)7.2 張地 肘掛無し 足外径(Φmm)525 グリーン購入法適合 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×480~515×750~880(SH410~540)
1脚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


弘益スタディチェア
エコ商品
座昇降(ガスシリンダー式)機能付 。背スライド機能付
質量(kg)10 ブラック 張地合成皮革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×505~535×710~815 寸法SH(mm)410~515 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

弘益オフィスチェア
エコ商品
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付 。背ロッキング機構付
質量(kg)9.8 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×850~955 材質(脚)エンプラ樹脂成型品 (ブラック) 寸法SH(mm)410~515 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷



差込角(mm)12.7 セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB アズワン品番64-6807-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷