カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sh8d×11」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
    タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
    付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • アイスカップ HEIKO

    アイスカップ

    HEIKO(10件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOL

    M12 PANEL WITH WIRE HARNESS

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • アイスカップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    アイスカップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(50個)
    当日出荷
    内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。 季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。 FSC認証製品です。
    用途デザート用に。 お惣菜用に。 テイクアウト、ストック用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C183832
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • 未晒フードカップ深型 HEIKO

    未晒フードカップ深型

    HEIKO(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(25個)
    当日出荷
    テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
    材質/仕上紙/PEコーティング電子レンジ不可商品タイプ本体
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • アイスクリームカップ 東罐興業

    アイスクリームカップ

    東罐興業(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(1500個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質紙
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • ボヌールカップ HEADS(ヘッズ)

    ボヌールカップ

    HEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 未晒フードカップ浅型 HEIKO

    未晒フードカップ浅型

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(25個)
    当日出荷
    無漂白ペーパーカップです
    材質未晒クラフト紙+PEコーティング寸法(mm)口径150×底径128×高75色クラフト耐油性耐油性なし電子レンジ×室数1
  • AQUOS sense8 (SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 エレコム

    AQUOS sense8 (SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面には高硬度5Hのポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • AQUOS sense8 耐衝撃ハイブリッドケース 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    AQUOS sense8 耐衝撃ハイブリッドケース 軽量 ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2023/11/1~2025/10/31)
    材質TPU+PCタイプケース型特性耐衝撃
  • AQUOS sense8 カード収納付きレザーケース ストラップホール付き LEPLUS NEXT

    AQUOS sense8 カード収納付きレザーケース ストラップホール付き

    LEPLUS NEXT
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    どんなコーデにも合わせやすいPUレザータイプ/カード収納ポケット(4枚)/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
    材質PU+TPUタイプケース型対応機種AQUOS sense8 SH-54D/SHG11/SH-M26特性ショルダーストラップ対応・ストラップホール搭載・カードポケット付
  • AQUOS sense8 レンズ保護ガラス 単体型 LEPLUS NEXT

    AQUOS sense8 レンズ保護ガラス 単体型

    LEPLUS NEXT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    材質ガラスサイズ(inch)約6.1対応機種AQUOS sense8 SH-54D/SHG11/SH-M26特性ガラス
  • AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT

    AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能

    LEPLUS NEXT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
    タイプ手帳型
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス